Motion
9155520220

AVENTICS
9155520220

Filtre à air standard - 441 scfm, 1 port BSPP, purge automatique (normalement ouverte)
N° D’ARTICLE MI05744242
N° MFR9155520220
Prix704.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
9155520220

Filtre à air standard - 441 scfm, 1 port BSPP, purge automatique (normalement ouverte)
N° D’ARTICLE MI05744242
N° MFR9155520220
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
Prix704.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPP
  • Poids
    3.23 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    441 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    362 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
9155520220 FILTRE G 1