Motion
R414000686

AVENTICS
R414000686

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05746557
N° MFRR414000686
Prix3,292.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R414000686

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05746557
N° MFRR414000686
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
Prix3,292.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    45.9 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 50 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 43 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R414000686 ED07-V10-010-020-1M12A