Motion
5776272220

AVENTICS
5776272220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI05746855
N° MFR5776272220
Prix328.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5776272220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI05746855
N° MFR5776272220
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
Prix328.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    42.38 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5776272220 SOL. VANNE