Motion
5812760130

AVENTICS
5812760130

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre de pression) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05746973
N° MFR5812760130
Prix313.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812760130

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre de pression) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05746973
N° MFR5812760130

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix313.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812760130 V581-5/3PC-024DC-I2-2P15-LUA-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon