Motion
5814111500

AVENTICS
5814111500

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05747020
N° MFR5814111500
Prix563.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5814111500

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05747020
N° MFR5814111500
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
Prix563.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    211.89 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5814111500 V581-5/2SR-012DC-I4-1P22-HBX-