Motion
7L200200FK
Accouplements d’arbre rigides à pince fendue en acier à deux pièces, 2 po x 2 po, avec rainures à profil bas
N° D’ARTICLE MI05757975
N° MFR7L200200FK
Prix909.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigides à pince fendue en acier à deux pièces, 2 po x 2 po, avec rainures à profil bas
N° D’ARTICLE MI05757975
N° MFR7L200200FK
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
Prix909.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Type
    Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018015

Aperçu

Description du fabricant
7L200200FK