Motion
2763-95
Pompe centrifuge à amorçage automatique - fermée, couplée au moteur
N° D’ARTICLE MI05761245
N° MFR2763-95
Prix1,030.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge à amorçage automatique - fermée, couplée au moteur
N° D’ARTICLE MI05761245
N° MFR2763-95
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
Votre prix1,030.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po NPT
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    81 pi
  • Taille du port de sortie
    2 po NPT

Détails

  • Vérifier le matériau du siège
    Buna-N
  • Enceinte
    ODP
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    2 hp
  • Pression maximale
    35 psi
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type
    Auto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
  • Conception du type
    Auto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 2763-95 AVEC MOTEUR
  • Transfert de liquide à volume élevé, drainage et traitement des eaux usées