Motion
TA1012Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05761566
N° MFRTA1012Z
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05761566
N° MFRTA1012Z
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
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5590 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA1012Z a un diamètre d'alésage de 10 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1012Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    5540 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1012Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté