Motion
K1B-103
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 3000 psi, 1/8 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI05762555
N° MFRK1B-103
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 3000 psi, 1/8 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI05762555
N° MFRK1B-103
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
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Débit
    1.80 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE K1B-103