Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.50 po
- Poids de l’outil7.00 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge80.0 pcm
- Type d’échappementSilencieux
- Puissance2.82 hp
- Numéro CUP du fabricant15451705640
- MatérielAluminium, manchon en composite
- Vitesse maximale6000 tr/min
Aperçu
- Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes
- Couple supérieur pour une productivité maximale
- Ergonomie supérieure
- Moteur régulé haute performance de 2.8 ch
- Vitesse libre de 6,000 tr/min
- Tête angulaire à profil bas
- Échappement orientable avec silencieux intégré
- Engrenage biseauté de durabilité supérieure
- Bouton de verrouillage de la broche
- Poignée latérale à positions multiples pour l’amortissement des vibrations
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure