Motion
ACA-TB-D2/3XLBL

MILLER BY HONEYWELL
ACA-TB-D2/3XLBL

Harnais de sécurité DuraFlex Python® ULTRA – matériau exclusif, arrière, emplacement de l’anneau en D latéral, sangle de jambe de langue, couleur bleue, taille XXX-grande, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05763388
N° MFRACA-TB-D2/3XLBL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
ACA-TB-D2/3XLBL

Harnais de sécurité DuraFlex Python® ULTRA – matériau exclusif, arrière, emplacement de l’anneau en D latéral, sangle de jambe de langue, couleur bleue, taille XXX-grande, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05763388
N° MFRACA-TB-D2/3XLBL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XXX-Grand

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Matériel exclusif
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Harnais extensible
  • Application de style
    Style veste

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS DE NOYAU D’AIR ACA-TB-D2/3XLBL MILLER