Spécifications
Dimensions
- TailleVert - 2XL/3XL po-oz
Détails
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurVert
- Emplacements des anneaux en DDos, hanches
- Matériau du harnaisPolyester
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureDos, rembourrage des jambes, épaules
- Boucle à bandoulièreCame
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- CUP_NON612230198374
Aperçu
- La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité. Jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché. La conception ergonomique profilée du rembourrage minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation. La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité.