Motion
2000WM/SS

CAM SPRAY
2000WM/SS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 2000 psi, puissance nominale de 5 HP, 26 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763574
N° MFR2000WM/SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
2000WM/SS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 2000 psi, puissance nominale de 5 HP, 26 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763574
N° MFR2000WM/SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en acier inoxydable avec pompe à piston en triplex avec tige/tuyau et pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - injection chimique double avec tuyaux d'alimentation de 10 pi - pistolet déclencheur - buses interchangeables de 36 po dans les buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon - tuyau de pression de 50 pi - moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé - cordon d'alimentation de 35 pi avec DDFT
  • Intensité
    26 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    5 hp
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Série/système
    Modèles électriques à montage mural
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
2000WM /SS ELEC. MUR MT. APPUYEZ. RONDELLE