Motion
27515 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F  6 PO X 132 PO 36+ YF-POIDS 10 PAR CA

3M
27515 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 6 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT 10 PER CA

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 984F, 36+ YF, 6 po x 132 po, Film-lok, flex unique, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763893
N° MFR27515 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 6 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT 10 PER CA
Price$182.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27515 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 6 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT 10 PER CA

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 984F, 36+ YF, 6 po x 132 po, Film-lok, flex unique, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763893
N° MFR27515 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 6 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT 10 PER CA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$182.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    6 po

Details

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    60440228199
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141275154
  • CUP_NON
    00051141275154

Aperçu

Description du fabricant
27515 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F 6
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs