Motion
COURROIE EN TISSU 27766 TRIZACT(TM) 307EA  4 PO X 132 PO A6 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M
27766 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 4 IN X 132 IN A6 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A6 poids JE, 4 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763905
N° MFR27766 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 4 IN X 132 IN A6 JE-WEIGHT FULLFLEX
Prix75.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27766 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 4 IN X 132 IN A6 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A6 poids JE, 4 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763905
N° MFR27766 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 4 IN X 132 IN A6 JE-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix75.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60440153660
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115277665
  • CUP_NON
    00051115277665

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU 27766 TRIZACT(TM) 307EA 4 PO / 354 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels