Motion
COURROIE EN TISSU 30719  302D  2 PO X 132 PO P150 LB EN J

3M
30719 CLOTH BELT 302D 2 IN X 132 IN P150 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 302D, P150 poids J, 2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763985
N° MFR30719 CLOTH BELT 302D 2 IN X 132 IN P150 J-WEIGHT
Price$13.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30719 CLOTH BELT 302D 2 IN X 132 IN P150 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 302D, P150 poids J, 2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763985
N° MFR30719 CLOTH BELT 302D 2 IN X 132 IN P150 J-WEIGHT
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
Price$13.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440260960
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141307190
  • CUP_NON
    00051141307190

Aperçu

Description du fabricant
30719 COURROIE EN TISSU 302D 2 PO X 132 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • L’endos en tissu flexible offre une conformabilité idéale pour le mélange et la finition des contours et des pièces complexes
  • La construction à couche ouverte aide à évacuer la poussière de ponçage de la courroie pour une coupe plus agressive et une durée de vie de l’abrasif plus longue, ce qui signifie une plus grande productivité
  • Convient aux applications de travail des métaux à sec
  • La courroie liée à la résine maximise la durée de vie de l’abrasif
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses de support, les outils de courroie porte-lime et les moteurs de paillasse

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues