Motion
COURROIE EN TISSU 30886  302D  3 PO X 118 PO P320 LB EN J

3M
30886 CLOTH BELT 302D 3 IN X 118 IN P320 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 302D, P320 poids J, 3 po x 118 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764026
N° MFR30886 CLOTH BELT 302D 3 IN X 118 IN P320 J-WEIGHT
Prix18.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30886 CLOTH BELT 302D 3 IN X 118 IN P320 J-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 302D, P320 poids J, 3 po x 118 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764026
N° MFR30886 CLOTH BELT 302D 3 IN X 118 IN P320 J-WEIGHT
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
Prix18.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    118 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262982
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141308869
  • CUP_NON
    00051141308869

Aperçu

Description du fabricant
30886 COURROIE EN TISSU 302D 3 PO X 118 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • L’endos en tissu flexible offre une conformabilité idéale pour le mélange et la finition des contours et des pièces complexes
  • La construction à couche ouverte aide à évacuer la poussière de ponçage de la courroie pour une coupe plus agressive et une durée de vie de l’abrasif plus longue, ce qui signifie une plus grande productivité
  • Convient aux applications de travail des métaux à sec
  • La courroie liée à la résine maximise la durée de vie de l’abrasif
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses de support, les outils de courroie porte-lime et les moteurs de paillasse