Motion
COURROIE FLEXIBLE DURABLE 64478 SCOTCH-BRITE(TM) 3-1/2 PO X 15-1/2 PO EN CRS 10 PAR

3M
64478 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A CRS 10 PER

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O grossière, 3-1/2 po x 15-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764391
N° MFR64478 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A CRS 10 PER
Prix73.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64478 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A CRS 10 PER

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O grossière, 3-1/2 po x 15-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764391
N° MFR64478 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A CRS 10 PER
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
Prix73.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644783
  • CUP_NON
    00048011644783

Aperçu

Description du fabricant
64478 SCOTCH-BRITE(TM) FLEXIBLE DURABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie non tissée robuste et durable est efficace pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage
  • Offre une excellente durabilité des bords
  • Une flexibilité supérieure résiste à l’« aplatissement » et fonctionne bien sur les ponceuses à courroie avec de petites roues de contact
  • L’endos renforcé à faible extensibilité offre une capacité de conditionnement agressive et une bonne flexibilité
  • Fournit une coupe contrôlée pour éliminer les entailles et laisse un fini sans bavure
  • Offre la meilleure flexibilité de la famille de courroies de conditionnement de surface Scotch-Brite™