Motion
CC7-SS
Arbre de couplage - 17.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI05764880
N° MFRCC7-SS
Prix2,009.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de couplage - 17.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI05764880
N° MFRCC7-SS
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
Prix2,009.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du trou de boulon
    0.90625 po
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Longueur totale
    17.5000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Poids
    49.9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension. Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés. Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    Zone de roulement sans traitement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950600949
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    4
  • Composants connexes
    CCB7-SS, roulements de suspension, vis
  • CUP_NON
    697950600949

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE CC7SS X3-7/16 304SS
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit