Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids360.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston Triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermiquecordon d’alimentation de 35 pi avec DDFT-Pression réglable-Température réglable et ressort de pression-Bobine de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable-réservoir de carburant pour brûleur sans rouille de 9 gallons-flexible de pression de 50 pi-Injection chimique après le brûleur-Cadre enduit de poudre avec pneus de 13 po-Pistolet de déclenchement-Tige double avec poignée latérale et buse de détergent-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression de 25 et 4 degrés-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou du kérosène-Moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé
- Intensité20 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale5 hp
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeModèles à eau chaude de la série SH
- Tension230 V
- Type d’eauEau chaude