Motion
MCB3040H

CAM SPRAY
MCB3040H

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765069
N° MFRMCB3040H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
MCB3040H

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765069
N° MFRMCB3040H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    650.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entièrement portable, pas besoin d’électricité-Pompe à piston Triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de surpression thermique-Brûleur CC de 12 volts~Moteur à essence industriel-Pression réglable-Thermostat réglable et pression de déclenchement-Injection chimique après le brûleur-Pistolet avec tuyau de pression de 50 pi-Tige double avec poignée latérale et embout de détergent-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression de 25 et 40 degrés-Cadre enduit de poudre avec support de tube/tuyau-Bobine de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable-réservoir de carburant poly sans rouille de 9 gallons pour diesel/réservoir de carburant de kerosene-3.9 pintes pour moteur
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    389 cc
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série MCB-CB
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE MCB3040H