Motion
55602 DISQUE À LAMELLES CUBITRON(TM) II 967A  T27 4-1/2 PO X 5/8-11 40+ YF POIDS

3M
55602 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 5/8-11 40+ YF WEIGHT

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05765234
N° MFR55602 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 5/8-11 40+ YF WEIGHT
Prix17.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55602 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 5/8-11 40+ YF WEIGHT

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05765234
N° MFR55602 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 5/8-11 40+ YF WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids du dossier
    Poids Y
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.385 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273377
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556024
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Vitesse maximale
    13300 tr/min
  • Série
    967A
  • CUP_NON
    00051141556024

Aperçu

Description du fabricant
55602 DISQUE À LAMELLES CUBITRON(TM) II 967A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie