Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierPoids Y
- Trou central Diamètre0.8750 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.225 lb
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationÉbavurage, meulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportPolycoton
- Type de liaisonRésine
- Type de revêtementManteau fermé
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant60440273419
- Numéro CUP du fabricant00051141556062
- Rpm max.13300 tr/min
- Vitesse maximale13300 tr/min
- Série967A
- CUP_NON00051141556062
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
- Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
- L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
- Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
- Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
- Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.