Motion
DISQUE À LAMELLES 55613 CUBITRON(TM) II 967A  T27 7 PO X 7/8 PO POIDS 80+ YF

3M
55613 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T27, 7 po x 7/8 po, 80+ poids Y, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05765245
N° MFR55613 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT
Prix28.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55613 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T27, 7 po x 7/8 po, 80+ poids Y, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05765245
N° MFR55613 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT
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
Prix28.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.491 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273484
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556130
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • CUP_NON
    00051141556130

Aperçu

Description du fabricant
55613 DISQUE À LAMELLES CUBITRON(TM) II 967A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie