Motion
60NEPLAMRB

TSUBAKI (UST)
60NEPLAMRB

60NEPLAMRB
N° D’ARTICLE MI05765777
N° MFR60NEPLAMRB
Prix181.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60NEPLAMRB

60NEPLAMRB
N° D’ARTICLE MI05765777
N° MFR60NEPLAMRB
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
Prix181.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.483 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.483 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60 NEPTUNE D-LAMBDA RIVETÉ (BOÎTE DE 10 PI)