Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantALHI4032
- Débit maximal tr/minEntrée 93 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal798 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Ratio18.80:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition8-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition9 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids13 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type d’entréeVisage en C
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-04054
- Numéro CUP du fabricant662798728162
- Puissance d’entrée maximale1.21 ch à 1750 tr/min
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- SérieALHI4032
Aperçu
- Boîtier monobloc en alliage d’aluminium
- Dimensions de montage universelles
- Joints Viton
- Tous les engrenages sont durcis et mis à la terre (classe AGMA 10 ou supérieure)
- Roulements à billes surdimensionnés