Motion
97-01-001-01
Barricades PLASTX Type I H.I.Revêtement
N° D’ARTICLE MI05777725
N° MFR97-01-001-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barricades PLASTX Type I H.I.Revêtement
N° D’ARTICLE MI05777725
N° MFR97-01-001-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la barre transversale
    4 po
  • Largeur de la barre transversale
    24 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre de nombreuses caractéristiques réservées à l’industrie telles que : un support d’éclairage encastré pour protéger la lumière de l’impact. Panneaux revêtus encastrés et remplaçables offrant flexibilité et économies. Conçu pour faciliter l’emboîtement et l’empilage. Les barricades Plastx sont recyclables à 100 %. Toutes les barricades sont certifiées NCHRP-350 et répondent aux spécifications MUTCD. Impression Custon disponible.
  • Matériau du cadre
    Plastique
  • Capacité de fixation de la lumière
    Oui
  • Couleur du panneau ou de la barre transversale
    Orange, blanc
  • Matériau du panneau ou de la barre transversale
    Plastique
  • Type de produit
    Barricades routières
  • Normes respectées
    MUTCD, NCHRP-350
  • Type
    Barricade de type I

Aperçu

Description du fabricant
97-01-001-01 BARRICADE DE TYPE I
  • Les panneaux remplaçables facilitent le recyclage
  • Le support de lumière encastré offre une sécurité accrue et est facile à monter
  • Résine haute résistance supérieure qui résiste aux températures extrêmes et offre une protection UV
  • Les barricades de type I ont un panneau supérieur réfléchissant à rayures orange et blanches de 12” x 24” et un panneau inférieur blanc non réfléchissant de 4” x 24”
  • Les barricades de type II ont deux panneaux réfléchissants à rayures orange et blanc de 8” x 24” sur le dessus et le dessous
  • Modèle 97-01-002-01 illustré