Spécifications
Détails
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382511531
- CUP_NON012382511531
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES DE 51153 5 PO AVEC PATTE DE TIGRE,
- Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
- Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
- 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
- Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
- Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Paquet standard de dix
- Fabricant : Soudeuse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité