Motion
39-122-10

ANSELL
39-122-10

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® - taille T-Grand/10, nitrile, manchette, 12 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI05781457
N° MFR39-122-10
Prix12.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
39-122-10

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® - taille T-Grand/10, nitrile, manchette, 12 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI05781457
N° MFR39-122-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10, très grand
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    1.12 mm

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Caractéristiques et avantages
    • Gant en nitrile renforcé avec doublure en tricot de coton interlock résistant à un large éventail de dangers chimiques • Protège mieux contre les bords tranchants et les surfaces abrasives que le néoprène léger ou le PVC • La doublure élimine les coutures qui causent l’irritation des mains et l’usure prématurée • Courbé, les doigts pré-fléchis et le pouce latéral réduisent la fatigue de la main pour un confort accru du travailleur • Les gants Sol-Knit® sont conformes aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • Nettoyage et dégraissage, les arts graphiques et le nettoyage d’impression, l’équipement de manutention et les matériaux abrasifs enduits d’huile, graisse, acides et solvants, la manipulation des produits de remplissage, solvants, agents colorants, solvants de nettoyage, mélange de ciment et de mortier, travaux d’entretien et de conciergerie, essuyage des pièces et des machines
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton entrecroisé
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Tricot Sol
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 374, EN 388 4111, EN 407 X1XXXX, FDA
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    20076490006611

Aperçu

Description du fabricant
217803 ALPHATEC 39122 TAILLE 10, 0
  • Gant en nitrile renforcé avec doublure en tricot de coton interlock résistant à un large éventail de dangers chimiques
  • Protège mieux contre les bords tranchants et les surfaces abrasives que le néoprène léger ou le PVC
  • La doublure élimine les coutures qui causent l’irritation des mains et l’usure prématurée
  • Les doigts courbés et préfléchis et le pouce latéral réduisent la fatigue de la main pour un confort accru du travailleur
  • Les gants Sol-Knit® sont conformes aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Nettoyage et dégraissage, nettoyage des arts graphiques et de l’impression, équipement de manutention et matériaux abrasifs enduits d’huile, de graisse, d’acides et de solvants, manipulation de produits de remplissage, de solvants, d’agents de teinture, de solvants de nettoyage, de mélange de ciment et de mortier, travaux d’entretien et d’entretien, essuyage de pièces et de machines

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon