Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé9.000 po
- Diamètre intérieur9.000 po
- Longueur50 pi
- Épaisseur du mur0.030 po
- Poids1.55 lb/pi
Détails
- ApplicationAgricole, cueillette de coton, collecte de poussière, qualité alimentaire, transfert de sable de fonderie, clinchage de verre, évacuation des vapeurs de carburant aviation, évacuation des déchets d’enfouissement, gravure au laser, manipulation des matériaux, hors route, extraction de brouillard d’huile, aspirateur de mousse de tourbe, sablage, tôle, déchiqueteuses, soufflage de paille, balayeuses de rue et de stationnement, séchoirs ultra violets, récupération de vapeur, applications résistantes à l’abrasion, filtrage de nettoyage de pont, transport de granulés, transport de engrais, granuleux, broyage, élimination des déchets de lavil, extraction de peinture par pulvérisation, transfert d’amidon, aspiration, aspiration, travail du bois/de de la fermur du mobilier
- CouleurNoir
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8521090050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative5.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® MD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 225 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service12.00 psi
Aperçu
- Bonne compressibilité
- Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Très bonne flexibilité à basse température
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Épaisseur du mur = 0,030”
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied