Motion
66252843193

NORTON ABRASIVES
66252843193

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05785465
N° MFR66252843193
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843193

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05785465
N° MFR66252843193

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843193 4-1/2 X 1/4 X 5/8-11