Motion
6203-2RLD-12
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05785677
N° MFR6203-2RLD-12
Prix14.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05785677
N° MFR6203-2RLD-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6203-2RLD12 BILLE BRG
  • Description longue
    Le 6203-2RLD-12 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2RLD-12
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590657865
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106050605

Aperçu

Description du fabricant
6203-2RLD12 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon