Motion
80T17V5333A

LEESON ELECTRIC
80T17V5333A

Moteur pour service de lavage – 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 80 cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride B3
N° D’ARTICLE MI05788870
N° MFR80T17V5333A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
80T17V5333A

Moteur pour service de lavage – 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 80 cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride B3
N° D’ARTICLE MI05788870
N° MFR80T17V5333A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    80
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    12.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.9-1.8/0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031266
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride B3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031266
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM R711 TENV 208-230/460V 80
  • Convient à une utilisation sur un variateur de fréquence, 10:1 Couple variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Système d’isolation à couple constant MAX GUARD® classe F 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT Roulements à billes à double joint avec résistance à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre, boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator Construction 100 % sans peinture. Joints toriques, joints d’arbre et joints Viton® totalement fermés et non ventilés pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Reniflard hydrophobe dans l’écran d’extrémité OP et la boîte de conduit égalisent la pression d’air Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre