Motion
286TTFNA6026BA

LEESON ELECTRIC
286TTFNA6026BA

Moteur de pompe - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1773 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788910
N° MFR286TTFNA6026BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TTFNA6026BA

Moteur de pompe - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1773 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788910
N° MFR286TTFNA6026BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    286T
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.25
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    28.16 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    545 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1773 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    73.0/36.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E208
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017161
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 286T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017161
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM GT3216 TEFC 575V 213JM
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Les modèles à pieds C-Face sont cotés 60/50 Hz, même facteur de service HP 1.15 sur onde sinusoïdale, facteur de service 1.0 sur la boîte de conduits IGBT Power F1 sur base rigide, F3 sur les moteurs à pieds C-Face (base rigide) Le moteur accepte une trousse pour face en C Slinger d’arbre, isolation de classe F