Motion
56B34W5301A

LEESON ELECTRIC
56B34W5301A

Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05788948
N° MFR56B34W5301A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34W5301A

Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05788948
N° MFR56B34W5301A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56HC
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.81 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.6/7.2-6.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856030504
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856030504
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM N286 TEFC 115/208-230V
  • Le commutateur de démarrage électronique encapsulé est imperméable à l’humidité Conception de démarrage/fonctionnement du condensateur pour une intensité réduite Roulements à billes doubles scellés avec graisse haute température résistante à l’humidité Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité Construction externe en acier inoxydable 300  : cadre, écrans d'extrémité, boîtier de conduit, protège-ventilateur, base de montage et matériel pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester épais sur le stator 100 % Construction sans peinture Joints toriques, joints d'arbre et joints d'étanchéité Viton® pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Reniflard hydrophobe dans l'écran d'extrémité OP et la boîte de conduit égalisent la pression d'air Convient pour un service de 10:1 CT 60 minutes, sinon 2:1 CT