Motion
256TTFNA16070AA

LEESON ELECTRIC
256TTFNA16070AA

Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788974
N° MFR256TTFNA16070AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTFNA16070AA

Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788974
N° MFR256TTFNA16070AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    25.27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    335 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    48.0/24.1 A
  • Courant de pleine charge
    48.20 / 24.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017147
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017147
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1800RPM E206-P TEFC 230/460V 256T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Protection contre le courant de roulement (BCP)
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP