Motion
E207-P
Moteur à usage général - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05788975
N° MFRE207-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05788975
N° MFRE207-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    26.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    459 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    62.00 / 31.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM E207-P TEFC 230/460V 284T