Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254
- Longueur du moteur sans arbre13.40 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale14.56 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids187 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3520 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge46.0/23.1 A
- Courant de pleine charge13.60–12.80 / 6.40 A
- Efficacité de la pleine charge91 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856033697
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurArbre abaissé
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Fiche techniqueMoteur de pompe à couplage fermé 20 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 254JMV , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 20 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 254JMV , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856033697
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM
- Le cadre JMV comprend un couvercle d’égouttement pour montage vertical sans base
- Le cadre JM est doté d’une base rigide et d’un couvercle anti-gouttes inclus
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Service continu
- Isolation de classe B