Motion
213TTFW16039AA

LEESON ELECTRIC
213TTFW16039AA

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789001
N° MFR213TTFW16039AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTFW16039AA

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789001
N° MFR213TTFW16039AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    213
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Dimension C de la longueur totale
    20.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    151 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    19.4/9.7 A
  • Courant de pleine charge
    19.40 / 9.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018403
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018403
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM E2016A TEFC 230/460V
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Protection contre le courant de roulement (BCP)
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé