Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre184TC
- Longueur du moteur sans arbre9.5
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale14.97 po
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids94 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1170 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge6.4/3.2 A
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE2008
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018311
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 184TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856018311
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 de puissance nominale 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante, facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale, facteur de service 1.0 sur la boîte de conduits IGBT Power F1 sur base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide), élingue d’arbre, isolation de classe F