Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TC
- Dimension C de la longueur totale21.83 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids170 lb
Détails
- Mot-clé de description10 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min