Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre143JM
- Longueur du moteur sans arbre7
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale15.42 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.2/1.6 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAN
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT3101
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856004642
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143JM , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856004642
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1HP 1800RPM GT3101 TEFC 230/460V 143JM
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de montage EISA2007 Inverter Duty à couple 10:1 variable et 2:1 Constant Torque Classe F Isolation F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité