Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreS56Z
- Dimension C de la longueur totale8.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence90 Hz
- Courant de pleine charge3.6/1.8 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantSY003
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025715
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAucun code de conception
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à aimant permanent (PMAC) 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56Z , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856025715
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse le système d’isolation NEMA Premium® (IE3) classe F MAX GUARD® boucle ouverte à couple 20:1 constant (1000:1 boucle fermée) Totalement fermé, non ventilé Nécessite un entraînement pour le fonctionnement