Motion
256TTFCA6033AA

LEESON ELECTRIC
256TTFCA6033AA

Moteur de pompe - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1773 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789098
N° MFR256TTFCA6033AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTFCA6033AA

Moteur de pompe - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1773 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789098
N° MFR256TTFCA6033AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    256JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.73
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    27.80 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    423 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1773 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    14.90 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3225
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005151
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 256JM , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005151
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1800RPM GT3225 TEFC 575V 256JM 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à l’assemblage standard F1 de l’isolant à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de classe F pour service à l’onduleur EISA2007 , réversible à l’assemblage F2 deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé