Motion
215TTFB6013AA

LEESON ELECTRIC
215TTFB6013AA

Moteur de pompe - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3505 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789107
N° MFR215TTFB6013AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTFB6013AA

Moteur de pompe - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3505 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789107
N° MFR215TTFB6013AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    215JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.153543307086615
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    26.03 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    170 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3505 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    F
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3518
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005755
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 215JP , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005755
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 3600RPM GT3518 TEFC 575V 215JP 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Model is in compliance with EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque and 2:1 Constant Torque Class F Insulation Standard assembly F1, reversible to F2 assembly