Motion
N343
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789136
N° MFRN343
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789136
N° MFRN343
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.68 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM N343 TEFC 115/230V 56C 1PH