Motion
N556
Moteur à lavable (peint) - 1/3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage à bride face C/sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789174
N° MFRN556
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à lavable (peint) - 1/3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage à bride face C/sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789174
N° MFRN556
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.41 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 3600RPM N556 TEFC 115/208-230V 56C