Motion
56T17V99015C

LEESON ELECTRIC
56T17V99015C

Moteur pour service de lavage – 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé non ventilé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789192
N° MFR56T17V99015C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17V99015C

Moteur pour service de lavage – 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé non ventilé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789192
N° MFR56T17V99015C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.97 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7-1.6/0.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    66
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031518
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031518
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM N755 TENV 208-230/460V 56C
  • Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture. Joints toriques, joints d’arbre et joints Viton® totalement fermés et non ventilés pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre