Motion
143TTDR16047AA

LEESON ELECTRIC
143TTDR16047AA

Moteur de pompe - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur partie ronde, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789206
N° MFR143TTDR16047AA
Prix793.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTDR16047AA

Moteur de pompe - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur partie ronde, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789206
N° MFR143TTDR16047AA
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
Prix793.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    143JMV
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.06
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    15.42 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.2-3.0/1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT4101
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856003171
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 143JMV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856003171
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM GT4101 DP 208-230/460V
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque and 2:1 Constant Torque Nameplated 60/50 hertz, 190/380 V au prochain montage HP F1 inférieur seulement, ne peut pas remonter à l'assemblage F2 Standard F1, réversible à l'assemblage F2