Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre8.65
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.50 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids46 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge6.0/3.0 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC122B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856034601
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856034601
- Schéma de câblage
Aperçu
- Montage F1 à verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre seulement, ne peut pas être réassemblé à F2 puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts aux facteurs de service NEMA suivants